SIEMENS - 9ER Sensorleiste zum Aufstecken der Sensoren, KO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1238
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90289010
Gewicht - 0.142 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869528649
Sonepar Artikelnummer
120577066
Hersteller Artikelnummer
7KT1238
Hersteller Typ
7KT1238
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1238
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
0.142 kg
- Geeignet für die Montage von bis zu 9 Sensoren
- Hohe Genauigkeit in der Messwerterfassung
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
- Optimiert die Effizienz der Energieüberwachung
- Reduziert Installationszeit und -aufwand
- Ermöglicht präzise Überwachung von Energieverbräuchen
9er Sensorleiste zum Aufstecken der Sensoren
Der SENTRON PAC ist ein Spezialist in der Messwerterfassung und bietet eine 9er Sensorleiste zur einfachen Montage von Sensoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


