SIEMENS - Abdeckhaube 100mm zusätzlicher Berührungsschutz bei Verwendung von Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49121FA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915206
Sonepar Artikelnummer
120595310
Hersteller Artikelnummer
3NJ49121FA01
Hersteller Typ
3NJ4912-1FA01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49121FA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parksstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten der Lasttrennschalter und Netzumschalter
- Einfacher nachrüstbar für verschiedene Anforderungen
Abdeckhaube 100mm
Zusätzlicher Berührungsschutz bei Verwendung von Kabelschuhen für Sicherungs-Lasttrennleisten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


