Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abdeckkappe, für 1 Leerstelle bei 3-Phasen Sammelschiene, für Baugröße NH000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abdeckkappe, für 1 Leerstelle bei 3-Phasen Sammelschiene, für Baugröße NH000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19231BF10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209776159

Sonepar Artikelnummer

120223400

Hersteller Artikelnummer

3NP19231BF10

Hersteller Typ

3NP1923-1BF10

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19231BF10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.230 kg

    Abdeckkappe, für 1 Leerstelle bei 3-Phasen Sammelschiene, für Baugröße NH000

    Die Abdeckkappe dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und sorgt für eine einfache und sichere Installation.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH000
    • Für 1 Leerstelle bei 3-Phasen Sammelschiene
    • Inhalt: 20 Kappen der Abdeckhaube SENTRON 3NP19
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet hohe Sicherheit
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie