Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abdeckung frontseitig Hauptanschluss 3 polig, 2Stk., verlängert, festeinbau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abdeckung frontseitig Hauptanschluss 3 polig, 2Stk., verlängert, festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW97230WF30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949078456

Sonepar Artikelnummer

120592936

Hersteller Artikelnummer

3VW97230WF30

Hersteller Typ

3VW9723-0WF30

Hersteller Artikel Nr.:

3VW97230WF30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.662 kg

    Abdeckung frontseitig Hauptanschluss 3 polig, 2Stk., verlängert

    Das Produkt ist ein Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27, das eine einfache Planung, Aufbau und Umrüstung ermöglicht.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 - 1600A
    • Einfach austauschbar und nachrüstbar
    • Modularer Aufbau für einfache Planung und Installation
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Planung und Aufbau durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Nachrüstung und Anpassung
    • Ermöglicht schnelle Wartung durch den Kunden
    • Umweltfreundlich durch RoHS-Konformität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie