Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abdeckung frontseitig Hauptanschluss 4 polig, 2Stk., verlängert, festeinbau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abdeckung frontseitig Hauptanschluss 4 polig, 2Stk., verlängert, festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW97240WF40

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949090991

Sonepar Artikelnummer

120592941

Hersteller Artikelnummer

3VW97240WF40

Hersteller Typ

3VW9724-0WF40

Hersteller Artikel Nr.:

3VW97240WF40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.250 kg

    Abdeckung frontseitig Hauptanschluss 4 polig, 2Stk., verlängert, festeinbau

    Das Produkt ist ein Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27, das eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit ermöglicht.

    Technische Details:

    • Geeignet für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
    • Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
    • RoHS-konform
    • Einfacher Austausch der Hauptkontakte durch den Kunden

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch einfache Nachrüstbarkeit zu jeder Zeit
    • Reduzierte Installationszeit durch modularen Aufbau
    • Kosteneffizienz durch selbst durchführbaren Austausch der Hauptkontakte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie