SIEMENS - Abdeckung, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, weiß, 2,5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA1860
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161665
Sonepar Artikelnummer
120591540
Hersteller Artikelnummer
8WA1860
Hersteller Typ
8WA1860
Hersteller Artikel Nr.:
8WA1860
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Maximale Anschlussgröße: 2,5 mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicheres Kontakt für zuverlässige Verbindungen.
- Leicht lösbare Anschlüsse für einfache Handhabung.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für vielseitige Anwendungen.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit, nur von Siemens.
Abdeckung, horizontal und vertikal
Die Abdeckung dient als Klemmenabdeckung mit einer Klemmenbreite von 6,2 mm und ist für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen von Siemens geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


