Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Abdeckung plombierbar für 3RB22/23/24 S00-S12

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RB29842

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209645844

Sonepar Artikelnummer

120581088

Hersteller Artikelnummer

3RB29842

Hersteller Typ

3RB2984-2

Hersteller Artikel Nr.:

3RB29842

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

    Plombierbare Abdeckung für 3RB22/23/24 Baugröße S00...S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00...S12
    • Kompatibel mit: 3RB22/23/24
    • Plombierbare Abdeckung

    Kunden Vorteile:

    • Schutz und Sicherheit für Ihre Geräte
    • Einfacher Zubehörwechsel
    • Effiziente Nutzung des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie