Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abdeckungprofil 700x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abdeckungprofil 700x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19222CB02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526256

Sonepar Artikelnummer

120594546

Hersteller Artikelnummer

8US19222CB02

Hersteller Typ

8US1922-2CB02

Hersteller Artikel Nr.:

8US19222CB02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.664 kg

    Abdeckungprofil 700x 160mm Sammelschienensystem 8US

    Das Abdeckungprofil 700x 160mm für das Sammelschienensystem 8US dient dem sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Nutzung im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Anpassungen bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und effiziente elektrische Infrastruktur
    • Platzsparende Modulbauweise für heutigen Installationsverteilerbau
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
    • Einfache Montage auf Längsholmen mit 60 mm Schienenabstand

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie