SIEMENS - Abgriffklemme Querschnitt 10mm2 für Hochstromklemmen, mit 150-240mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91200CA00
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345772
Sonepar Artikelnummer
120945972
Hersteller Artikelnummer
8WH91200CA00
Hersteller Typ
8WH9120-0CA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91200CA00
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
- Typ: Abgriffklemme
- Kabelquerschnitt: 10mm² für Hochstromklemmen mit 150-240mm²
- Isolation: Vollisoliert
- Spannung: Bis 1000V
- Farbe: Grau
- Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Norm: Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen.
- Leicht lösbare Anschlüsse für effiziente Montage.
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für flexiblen Einsatz.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Abgriffklemme, 10mm², für Hochstromklemmen mit 150-240mm²
Die Abgriffklemme von Siemens ist eine vollisolierte Verbindungslösung für Hochstromanwendungen bis 1000V, die vielseitige Anschlusstechniken unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


