SIEMENS - Abgriffklemme Querschnitt 10mm2 für Hochstromklemmen, mit 50mm2, vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91200AA00
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345789
Sonepar Artikelnummer
120948184
Hersteller Artikelnummer
8WH91200AA00
Hersteller Typ
8WH9120-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91200AA00
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
- Vollisoliert und bis 1000V
- Geeignet für Hochstromklemmen mit 50mm²
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss-Techniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßiger Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Abgriffklemme, 10mm²
Die Abgriffklemme ist eine vollisolierte Hochstromklemme für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen, die Lösungen für Verbindungen bis zu 1000V bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


