Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ablasskugelhahn für VPI46..Q

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ablasskugelhahn für VPI46..Q

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55264-V116

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ersatzteilset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914085436

Sonepar Artikelnummer

121212365

Hersteller Artikelnummer

S55264-V116

Hersteller Typ

ALP47

Hersteller Artikel Nr.:

S55264-V116

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ersatzteilset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

84811005

Gewicht:

0.072 kg

Ablasskugelhahn inklusive O-Ring Anschluss: Aussengewinde G 1 gemäss ISO 228 Anschluss Ventilkörper: G ¼ gemäss ISO 228, inklusive O-Ring