Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abnehmbahre Steuerklemmen mit Federzugklemmen 2 Blöcke mit je 6 Klemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abnehmbahre Steuerklemmen mit Federzugklemmen 2 Blöcke mit je 6 Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59802TR00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053523

Sonepar Artikelnummer

121119940

Hersteller Artikelnummer

3RW59802TR00

Hersteller Typ

3RW5980-2TR00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59802TR00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.037 kg

    Abnehmbahre Steuerklemmen mit Federzugklemmen 2 Blöcke mit je 6 Klemmen

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • 2 Blöcke mit je 6 Klemmen
    • Federzugklemmen für zuverlässige Verbindungen
    • Modularer Aufbau für einfache Anpassungen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
    • Hohe Flexibilität bei der Anordnung und Verwendung
    • Reduziert den Wartungsaufwand durch langlebige Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie