SIEMENS - Abnehmbahre Steuerklemmen mit Schraubklemmen 2 Blöcke mit je 6 Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW59801TR00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621053530
Sonepar Artikelnummer
121119838
Hersteller Artikelnummer
3RW59801TR00
Hersteller Typ
3RW5980-1TR00
Hersteller Artikel Nr.:
3RW59801TR00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.051 kg
- Typ: Abnehmbahre Steuerklemmen
- Anzahl Blöcke: 2
- Klemmen pro Block: 6
- Befestigung: Schraubklemmen
- Flexibilität durch abnehmbare Klemmen
- Einfache Installation und Wartung
- Hohe Effizienz im Einsatz
Abnehmbahre Steuerklemmen mit Schraubklemmen 2 Blöcke mit je 6 Klemmen
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


