Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abschließv. OFF-Position, für Bügelschlösser 1 x D=7mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abschließv. OFF-Position, für Bügelschlösser 1 x D=7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110BA42

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948830727

Sonepar Artikelnummer

120592897

Hersteller Artikelnummer

3VW90110BA42

Hersteller Typ

3VW9011-0BA42

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110BA42

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

    Abschließv. OFF-Position, für Bügelschlösser

    Dieser Artikel dient dazu, unbefugtes Einschalten im Bedienpult zu verhindern und ist als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 konzipiert.

    Technische Details:

    • Für Bügelschlösser 1 x D=7mm
    • Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
    • Einfacher Austausch der Zubehörteile
    • Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert unbefugtes Einschalten im Bedienpult
    • Einfache Nachrüstbarkeit der Zubehörteile
    • Flexibilität durch modularen Aufbau
    • Einfache Handhabung bei Austausch der Hauptkontakte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie