SIEMENS - Abschließv. OFF-Position, für Bügelschlösser 2 x D=8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110BA44
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948830710
Sonepar Artikelnummer
120592898
Hersteller Artikelnummer
3VW90110BA44
Hersteller Typ
3VW9011-0BA44
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110BA44
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg
- Metalausführung
- Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung der Zubehörteile
- Erhöhte Sicherheit durch Verhinderung unbefugter Bedienung
- Flexibilität durch modularen Aufbau
Abschließv. OFF-Position, für Bügelschlösser 2 x D=8mm
Dieses Produkt bietet eine Sicherheitslösung gegen unbefugtes Einschalten im Bedienpult, besonders geeignet für offene Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


