Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abschließvorrichtung für 3 Vorhängeschlösser für Geh. 3RV1913

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abschließvorrichtung für 3 Vorhängeschlösser für Geh. 3RV1913

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19136B

  • Mit transparentem Deckel - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209288065

Sonepar Artikelnummer

120227795

Hersteller Artikelnummer

3RV19136B

Hersteller Typ

3RV1913-6B

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19136B

Mit transparentem Deckel:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

    Abschließvorrichtung für 3 Vorhangschlösser für Gehäuse 3RV1913

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Geeignet für bis zu 3 Vorhangschlösser
    • Kompatibel mit Gehäuse 3RV1913
    • Robuste Bauweise für maximale Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch zentrale Verriegelung
    • Schnelle und einfache Installation
    • Flexibilität in der Anwendung durch modulare Systematik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie