Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abschlusswiderstand TI795-1R, R-SMA, 50 Ohm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abschlusswiderstand TI795-1R, R-SMA, 50 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK57951TR100AA6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332100

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169852852

Sonepar Artikelnummer

120747500

Hersteller Artikelnummer

6GK57951TR100AA6

Hersteller Typ

6GK5795-1TR10-0AA6

Hersteller Artikel Nr.:

6GK57951TR100AA6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.005 kg

    R-SMA Male Termination Impedance TI795-1R

    Der SIMATIC NETIWLAN Abschlusswiderstand TI795-1R ermöglicht eine zuverlässige Verbindung im Frequenzbereich von 2,4 bis 5 GHz und bietet eine IP65 Schutzklasse.

    Technische Details:

    • Frequenzbereich: 0...6 GHz
    • Typ: R-SMA Male
    • Schutzart: IP65
    • Verpackungseinheit: 1 Packung=3 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit in drahtlosen Netzwerken.
    • Schutz gegen Staub und Wasser dank IP65.
    • Erleichtert einfache Installation durch steckerfreundliches Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie