SIEMENS - Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN32 kvs=35 mit Inneng. Rp 5/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VAI60.32-35
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 32
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2 - DN 32
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914092243
Sonepar Artikelnummer
121184117
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VAI60.32-35
Hersteller Typ
VAI60.32-35
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VAI60.32-35
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 32
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 32
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Mit Entleerungsventil:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Nein
Ausführung:
gerade
Werkstoffgüte:
CuZn36Pb2As (CW602N)
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
32 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
32 mm
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 40
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Feuersicher:
Ja
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
3.5 bar
Medizinisch sauber:
Nein
Fettfrei:
Nein
Bedienung:
Elektromotor
Volldurchgang:
Nein
Kvs-Wert:
35
Länge Anschluss 1:
49.6 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
49.6 mm
Länge Anschluss 2:
49.6 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
49.6 mm
Ventilwinkel:
90 °
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
0.656 kg
Absperrhahn
Der Absperrhahn dient zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen für geschlossene Kreisläufe.
Technische Details:
- Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1
Kundenvorteile:
- Ideal für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
- Geeignet für geschlossene Kreisläufe
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


