SIEMENS - Absperrvorrichtung aus Metall, für Drucktaster mit hohem Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500DN800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964532
Sonepar Artikelnummer
120585709
Hersteller Artikelnummer
3SU19500DN800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0DN80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500DN800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.047 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Hochdruckströmung für industrielle Anwendungen
- Integration von Verdrehschutz
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Hohe Schutzart für den Außeneinsatz, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Einfaches Montagesystem, das keine Spezialwerkzeuge erfordert
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank umfangreicher Produktplattform
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Absperrvorrichtung aus Metall
Die Absperrvorrichtung ist ein robustes Zubehör für betätigte Drucktaster mit einem hohen Druckknopf, konzipiert für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


