SIEMENS - Absperrvorrichtung aus Metall, für Knebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500DR800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964563
Sonepar Artikelnummer
120585712
Hersteller Artikelnummer
3SU19500DR800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0DR80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500DR800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.059 kg
- Material: Metall
- Durchmesser: 22 mm
- Handhabung: kurze oder lange Handhabe
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Absperrvorrichtung aus Metall
Die Absperrvorrichtung aus Metall dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage mit robusten Materialien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


