SIEMENS - Absperrvorrichtung aus Metall, für Knebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500DS800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964570
Sonepar Artikelnummer
120585713
Hersteller Artikelnummer
3SU19500DS800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0DS80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500DS800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.057 kg
- Material: Metall
- Funktion: Absperrvorrichtung für Knebel
- Durchmesser: 22 mm
- Handhabung: kurze oder lange Handhabe
- Position: rechts
- Montage: einfacher zeitsparender Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherungen, Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
- Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub und aggressive Laugen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Integration und Nutzung
Absperrvorrichtung aus Metall, für Knebel, 22 mm
Die Absperrvorrichtung ist ein vielseitiges Zubehörteil für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage und hohe Funktionalität bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


