SIEMENS - Absperrvorrichtung aus Metall, für Pilzdrucktaster, 30mm oder 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500DP800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964549
Sonepar Artikelnummer
120585710
Hersteller Artikelnummer
3SU19500DP800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0DP80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500DP800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.047 kg
- Kompatibel mit 30 mm oder 40 mm Pilzdrucktastern
- 22 mm-Design für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verbindungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation, z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
Absperrvorrichtung aus Metall
Die Absperrvorrichtung aus Metall dient als Zubehör für betätigte Pilzdrucktaster und bietet eine einfache Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


