Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3807

  • Plombierbar - Nein

  • Sperren gegen Ausschalten - Ja

  • Sperren gegen Einschalten - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869418339

Sonepar Artikelnummer

120594142

Hersteller Artikelnummer

5ST3807

Hersteller Typ

5ST3807

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3807

Plombierbar:

Nein

Sperren gegen Ausschalten:

Ja

Sperren gegen Einschalten:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83011000

Gewicht:

0.042 kg

    Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel)

    Die Absperrvorrichtung SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, um die Sicherheit bei der Installation zu erhöhen.

    Technische Details:

    • Universell anbaubar
    • Einfache und komfortable Montage
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Zusatzkomponente speziell von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie