SIEMENS - Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3803
Plombierbar - Nein
Sperren gegen Ausschalten - Nein
Sperren gegen Einschalten - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869225975
Sonepar Artikelnummer
120218364
Hersteller Artikelnummer
5ST3803
Hersteller Typ
5ST3803
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3803
Plombierbar:
Nein
Sperren gegen Ausschalten:
Nein
Sperren gegen Einschalten:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83011000
Gewicht:
0.045 kg
- Für 5SY, 5SP, 5TE8, 5SJ4...-.HG..
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
- Standardmäßiger Berührungsschutz.
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation.
- Optimum an Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm
Diese Absperrvorrichtung SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Anbaumöglichkeiten sowie einfachen Montagekomfort.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


