Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abstandhalter 22mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abstandhalter 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WA753

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209161900

Sonepar Artikelnummer

120222014

Hersteller Artikelnummer

8WA753

Hersteller Typ

8WA753

Hersteller Artikel Nr.:

8WA753

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.038 kg

    Abstandhalter 22mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik

    Die Abstandhalter 22mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik von Siemens ist für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen konzipiert.

    Technische Details:

    • Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss sind frei kombinierbar.
    • Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör.
    • Dauerhaft sicherer Kontakt.
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen.
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit.

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie