Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abstandhalter 9mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abstandhalter 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WA752

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209161894

Sonepar Artikelnummer

120221986

Hersteller Artikelnummer

8WA752

Hersteller Typ

8WA752

Hersteller Artikel Nr.:

8WA752

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.008 kg

    Abstandhalter 9mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik

    Die Abstandhalter 9mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik von Siemens bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.

    Technische Details:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Auswahl der Anschlusstechnik durch Kombinierbarkeit der verschiedenen Systeme
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör erleichtert die Nutzung
    • Erhöhter Komfort und Effizienz in der Montage und Installation
    • Schnelle Anpassung an unterschiedliche Anwendungsanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie