Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abstandshalter f. D0-Lasttrenns 9mm breit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abstandshalter f. D0-Lasttrenns 9mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5533

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869504049

Sonepar Artikelnummer

120594519

Hersteller Artikelnummer

5SH5533

Hersteller Typ

5SH5533

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5533

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.043 kg

    Abstandshalter f. D0-lasttrenns 9mm breit

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen und Geräte
    • Einfach zu bedienen und zugelassen für die Hausinstallation
    • Ideale Anwendung in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie