Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Abstandshalter für Controller Box Intelligent Valve

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Abstandshalter für Controller Box Intelligent Valve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z236

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625011321

Sonepar Artikelnummer

121212364

Hersteller Artikelnummer

S55845-Z236

Hersteller Typ

EZU-WB

Hersteller Artikel Nr.:

S55845-Z236

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.017 kg

Kann zwischen DurchflussSensor und Reglerbox installiert werden, um den Temperatureinfluss auf den Intellignet Valve Regler zu verringern