SIEMENS - Abteilungstrennplatte für Klemmengröße 4,0mm2 Breite 2mm Trennung optisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90706BA00
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403458
Sonepar Artikelnummer
120951836
Hersteller Artikelnummer
8WH90706BA00
Hersteller Typ
8WH9070-6BA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90706BA00
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.005 kg
- Klemmengröße bis 4,0 mm²
- Breite 2 mm
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Abteilungstrennplatte
Die Abteilungstrennplatte bietet eine optische und elektrische Trennung von Durchgangsklemmen, ideal für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


