SIEMENS - Abteilungstrennplatte zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmengruppen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90700DA00
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347608
Sonepar Artikelnummer
120297730
Hersteller Artikelnummer
8WH90700DA00
Hersteller Typ
8WH9070-0DA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90700DA00
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg
- Querschnitte bis 6mm²
- Breite 2mm
- Vielfalt an Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Einfacher Anschluss elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Komfortable und einfache Montage
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit dank Berührungs-schutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Abteilungstrennplatte
Die Abteilungstrennplatte bietet eine optische und elektrische Trennung von Klemmengruppen, ideal für Industriesanwendungen und moderne Gebäudeinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


