Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AC 120V, 32-140 Grd F, 50-90%RF ETF012, 01230.9-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AC 120V, 32-140 Grd F, 50-90%RF ETF012, 01230.9-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21704F

  • Bemessungsstrom In - 6 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 50 .. 90 %

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675291

Sonepar Artikelnummer

120950841

Hersteller Artikelnummer

8MR21704F

Hersteller Typ

8MR2170-4F

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21704F

Bemessungsstrom In:

6 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

50 .. 90 %

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.121 kg

    SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für ein optimales Klima im Schrank und sichert den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Bedingungen.

    Technische Details:

    • AC 120V
    • Temperaturbereich: 32-140 °F
    • Feuchtigkeitsbereich: 50-90% RF
    • Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Funktionalität der Geräte auch unter extremen Bedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch klimaabhängige Faktoren
    • Flexibilität durch Einsatz von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie