SIEMENS - Achsverlängerung für GCA./GBB./GIB./GMA./GEB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK74.7
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Achsverlängerung
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019334
Sonepar Artikelnummer
121183397
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASK74.7
Hersteller Typ
ASK74.7
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASK74.7
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Achsverlängerung
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84839089
Gewicht:
0.389 kg
Aks74.7 Achsverlängerung zu Stellantrieben
Die ASK74.7 Achsverlängerung ermöglicht eine präzise Erweiterung der Bewegungsspielräume von Stellantrieben.
Technische Details:
- Modell: ASK74.7
- Typ: Achsverlängerung
- Kompatibilität: Zu Stellantrieben
Kundenvorteile:
- Erweiterung der Bewegungsspielräume
- Erhöhung der Flexibilität der Stellantriebe
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


