Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter 32A mit 1 Hutschiene 45x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter 32A mit 1 Hutschiene 45x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US16515DK02

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526300

Sonepar Artikelnummer

120588102

Hersteller Artikelnummer

8US16515DK02

Hersteller Typ

8US1651-5DK02

Hersteller Artikel Nr.:

8US16515DK02

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.244 kg

    Adapter 32A mit 1 Hutschiene 45x 160mm Sammelschienensystem 8US

    Der Adapter 32A ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Platzsparende Modulbauweise
    • Schnellmontage-Kontaktierung
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Geeignet für Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie