Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter 3VA für TD400

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter 3VA für TD400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT43

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005346

Sonepar Artikelnummer

120946262

Hersteller Artikelnummer

3VW90110AT43

Hersteller Typ

3VW9011-0AT43

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110AT43

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.137 kg

    Adapter 3VA fuer TD400

    Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 sind einfach austauschbar und können jederzeit nachgerüstet werden.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
    • Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufstellung und Umrüstung
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Anpassung und Nachrüstung
    • Reduziert den Aufwand für Planung und Installation
    • Fördert ein umweltfreundliches Design durch RoHS-Konformität
    • Erhöht die Benutzerfreundlichkeit durch einfache Austauschbarkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie