SIEMENS - Adapter 45mm für Leistungsschalter 3RV102. Leiterquerschnitt AWG10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68900BA
Bemessungsstrom In - 25 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725423
Sonepar Artikelnummer
120227551
Hersteller Artikelnummer
3RA68900BA
Hersteller Typ
3RA6890-0BA
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68900BA
Bemessungsstrom In:
25 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.206 kg
- Baugröße: S0
- Maximale Stromstärke: 25 A
- Leitungsquerschnitt: AWG10
- Kompatibilität: 3RV1.2 und 3RV2.2
- Verbesserte Effizienz durch flexible Anpassungsmöglichkeiten.
- Aktuelle Technologien garantieren Zuverlässigkeit.
- Ideal für verschiedene Anwendungen im SIRIUS Systembaukasten.
Adapter 45 mm für Leistungsschalter Baugröße S0 3RV1.2 und 3RV2.2 maximal 25 A Leitungsquerschnitt AWG10
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


