SIEMENS - Adapter ASI Profilleitung ( ), M20-Kabeleinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000HX100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967229
Sonepar Artikelnummer
120585671
Hersteller Artikelnummer
3SU19000HX100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0HX10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000HX100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.038 kg
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept für die Montage mit nur einer Hand.
- Bohrungen: Nutfreie Löcher genügen als Montagebohrungen.
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz ist integriert.
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze.
- Reinigung: Hochdruckreinigung möglich.
- Verdrahtungsvarianten: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Verdrahtungsoptionen.
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Vielfältiges optionales Zubehör für spezielle Anforderungen verfügbar.
Adapter AS-i Profilleitung (Durchdringungstechnik)
Adapter als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


