SIEMENS - Adapter ASI Profilleitung ( ), M25-Kabeleinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000HY100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.051 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967236
Sonepar Artikelnummer
120585672
Hersteller Artikelnummer
3SU19000HY100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0HY10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000HY100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.051 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept für eine-Hand-Montage
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigt und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Konfigurator: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug reduziert Installationsaufwand.
- Minimalisierung von Fehlerquellen durch flexible Verdrahtungsoptionen.
- Robuste Bauweise sichert zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör unterstützen den Einsatz.
- SIRIUS ACT - Leistungsstark beim Befehlen und Melden.
Adapter AS-i Profilleitung (Durchdringungstechnik)
Adapter als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


