SIEMENS - Adapter Danfoss RAV für STA../SSA..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AV55
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Adaptersatz
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - Adaptersatz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914014856
Sonepar Artikelnummer
120241307
Hersteller Artikelnummer
BPZ:AV55
Hersteller Typ
AV55
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:AV55
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Adaptersatz
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
Adaptersatz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
0.064 kg
- Produktart: Stellantrieb
- Anwendungsbereich: Heizkörperventile
- Kompatibilität: Andere Hersteller
- Ermöglicht flexible Integration in bestehende Systeme.
- Erhöht die Effizienz von Heizungsanlagen.
Für die Montage der Stellantriebe auf Heizkörperventile anderer Hersteller
Dieses Produkt ermöglicht die Montage von Stellantrieben auf Heizkörperventile anderer Hersteller.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


