SIEMENS - Adapter DIN-Tragschiene für 3RM1 Sicherungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US17160RK00
Bemessungsstrom In - 25 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 22.5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533209
Sonepar Artikelnummer
120594536
Hersteller Artikelnummer
8US17160RK00
Hersteller Typ
8US1716-0RK00
Hersteller Artikel Nr.:
8US17160RK00
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.109 kg
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
- Einfache Auswechslung von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielseitige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
Adapter DIN-Tragschiene für 3RM1 Sicherungsmodul Sammelschienensystem 8US
Der Adapter dient zur sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern im Sammelschienensystem 8US.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


