Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter f. STP.. SSP.. auf Ventile 2W.. 3W.. 4W..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter f. STP.. SSP.. auf Ventile 2W.. 3W.. 4W..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AL100

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84819000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914013217

Sonepar Artikelnummer

120241313

Hersteller Artikelnummer

BPZ:AL100

Hersteller Typ

AL100

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:AL100

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.083 kg

    Thermischer Antrieb AC 24V

    Der thermische Antrieb AC 24V ist ein Antriebssystem, das für verschiedene Anwendungen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Stromversorgung: AC 24V

    Kundenvorteile:

    • Flexibler Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.