SIEMENS - Adapter, Flansch, PN16, DN100 für VXF43 auf VXF41.90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z116
Werkstoff des Anschlusses 1 - Stahl
Oberflächenschutz Anschluss 1 - sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914080097
Sonepar Artikelnummer
121183262
Hersteller Artikelnummer
S55845-Z116
Hersteller Typ
ALF41B100
Hersteller Artikel Nr.:
S55845-Z116
Werkstoff des Anschlusses 1:
Stahl
Oberflächenschutz Anschluss 1:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
100 mm
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Anschlusses 2:
Stahl
Oberflächenschutz Anschluss 2:
sonstige
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
100 mm
Hauptfarbe Fitting:
sonstige
Druckstufe Flansch (PN):
PN 25
Länge Anschluss 2:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 220 °C
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
6.032 kg


