SIEMENS - Adapter, Flansch,PN16, VXF53.25 für VXF41.24/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z111
Werkstoff des Anschlusses 1 - Stahl
Oberflächenschutz Anschluss 1 - sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914080042
Sonepar Artikelnummer
121183266
Hersteller Artikelnummer
S55845-Z111
Hersteller Typ
ALF41B25
Hersteller Artikel Nr.:
S55845-Z111
Werkstoff des Anschlusses 1:
Stahl
Oberflächenschutz Anschluss 1:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
25 mm
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Anschlusses 2:
Stahl
Oberflächenschutz Anschluss 2:
sonstige
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
25 mm
Hauptfarbe Fitting:
sonstige
Druckstufe Flansch (PN):
PN 25
Länge Anschluss 2:
38 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
38 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 220 °C
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
1.463 kg


