Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter für 3TK2810-1 zum Anschluss von 15-poligen Encodern, Typ

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter für 3TK2810-1 zum Anschluss von 15-poligen Encodern, Typ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TK28101A

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - Nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - Nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209879577

Sonepar Artikelnummer

120586833

Hersteller Artikelnummer

3TK28101A

Hersteller Typ

3TK2810-1A

Hersteller Artikel Nr.:

3TK28101A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Starteingang:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.059 kg

    SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Adapter für 3TK2810-1

    Der SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Adapter ermöglicht den Anschluss von 15-poligen Encodern und bietet zuverlässige Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: SIEMENS/HEIDENHAIN
    • Anschluss für 15-polige Encoder
    • Kompatibilität: 3TK2810-1

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration von Encodern in Sicherheitssysteme.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für industrielle Prozesse.
    • Optimierte Effektivität durch maßgeschneiderte Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie