SIEMENS - Adapter für 3TK2810-1 zum Anschluss von 25-poligen Encodern, Typ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK28101B
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209879584
Sonepar Artikelnummer
120586834
Hersteller Artikelnummer
3TK28101B
Hersteller Typ
3TK2810-1B
Hersteller Artikel Nr.:
3TK28101B
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg
- Typ: SIEMENS/HEIDENHAIN
- Kompatibel mit 25-poligen Encodern
- Entwickelt für die Nutzung mit 3TK2810-1
- Optimiert für industrielle Sicherheitsanwendungen
- Schnelle und einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Verbindung
- Hohe Flexibilität durch breite Kompatibilität
- Verbesserte Betriebsfähigkeit in kritischen Anwendungen
Sirius Sicherheitsschaltgerät Adapter für 3TK2810-1
Der SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Adapter ermöglicht den Anschluss von 25-poligen Encodern und garantiert dabei höchste Sicherheitsstandards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


