SIEMENS - Adapter, für 8WA Bezeichnungsschild, horizontal und vertikal
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90604AA00
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869355535
Sonepar Artikelnummer
120299280
Hersteller Artikelnummer
8WH90604AA00
Hersteller Typ
8WH9060-4AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90604AA00
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapter, für 8WA Bezeichnungsschild, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 5mm, Breite 7mm, weiß Reihenklemmen-Anschlusstechnik für viele Anwendungen in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau. Komfortable und einfache Montage. Dauerhaft sicherer Kontakt. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. Egal ob Schraub-, Federzug-, Push-in- oder Schnellanschluss, alle sind frei untereinander kombinierbar. Das umfangreiche Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


