SIEMENS - Adapter für Betätiger und Melder, 22/30,5mm, Metall, hochglanz, mit Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500KB100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Reduzierring
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963771
Sonepar Artikelnummer
120585747
Hersteller Artikelnummer
3SU19500KB100AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0KB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500KB100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Reduzierring
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Einbau von Betätigern und Meldern, 22mm
- Material: Metall, hochglanz
- Mit Dichtung für optimierten Schutz
- Einzigartiges Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützt Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Robuste Bauweise, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig ist
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Umfassendes optionales Zubehör verfügbar
Adapter zum Einbau von Betätigern und Meldern
Der Adapter ermöglicht den einfachen Einbau von Betätigern und Meldern in eine Einbaubohrung von 30,5 mm und ist ein Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


