SIEMENS - Adapter für Betätiger und Melder, 22/30,5mm, Metall, matt, mit Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19600KB100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Reduzierring
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621036748
Sonepar Artikelnummer
120585754
Hersteller Artikelnummer
3SU19600KB100AA0
Hersteller Typ
3SU1960-0KB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19600KB100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Reduzierring
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Einbauadapter für Betätiger und Melder, 22mm
- Bohrungsdurchmesser: 30,5 mm
- Material: Metall, matt
- Inklusive Dichtung
- Marke: SIRIUS ACT
- Schutzart für industriellen Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfacher und schneller Einbau mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Montageschritte
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Adapter zum Einbau von Betätigern und Meldern
Der Adapter ermöglicht den einfachen Einbau von Betätigern und Meldern mit einer Größe von 22mm in eine Einbaubohrung von 30,5 mm.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


