SIEMENS - Adapter für Betätiger und Melder mit Frontring für flachen Einbau, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500KJ800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209953918
Sonepar Artikelnummer
120585748
Hersteller Artikelnummer
3SU19500KJ800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0KJ80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500KJ800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Hohe Schutzart ermöglicht Hochdruckreinigung
- Standardverdrahtung sowie Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör erhältlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Bequeme Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Einfache und effiziente Montage
- Robuste Bauweise gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit
Adapter für Betätiger und Melder mit Frontring für flachen Einbau
30 mm Adapter als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine innovative und einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


