SIEMENS - Adapter für DIN-Schienen Zubehör für: Leistungsschalter 3VA1 160, 3- und 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91870SH20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005360
Sonepar Artikelnummer
120607820
Hersteller Artikelnummer
3VA91870SH20
Hersteller Typ
3VA9187-0SH20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91870SH20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.107 kg
- Kompatibel mit: 3VA11, RCD310 3VA9114-0RS10 (4P), RCD510 3VA9113-0RS20 (3P), RCD310 3VA9114-0RS20 (4P)
- Optimiert für den Einsatz in DIN-Schienen
- Konzipiert für alle Anwendungen im Bereich Leistungsschalter
- Einfache und vielseitige Montage
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendungsvielfalt
- Ermöglicht effizienten Einsatz von Kompaktleistungsschaltern
Adapter für DIN-Schienen
Der Adapter für DIN-Schienen dient als Zubehör für verschiedene SENTRON Kompaktleistungsschalter der Serie 3VA und ermöglicht eine sichere und flexible Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


