Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter für Einzelaufstellung für 3RC7 ILM, Baugröße S0, Aufbau nur mit 3RT2.2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter für Einzelaufstellung für 3RC7 ILM, Baugröße S0, Aufbau nur mit 3RT2.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RC79402TE01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621109855

Sonepar Artikelnummer

121366146

Hersteller Artikelnummer

3RC79402TE01

Hersteller Typ

3RC7940-2TE01

Hersteller Artikel Nr.:

3RC79402TE01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.116 kg

    Adapter für Einzelaufstellung für 3RC7 ILM, Baugröße S0, Aufbau mit 3RT2.2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S0
    • Kompatibilität: 3RC7 ILM
    • Aufbau mit: 3RT2.2

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine individuelle Einzelaufstellung.
    • Bietet eine einfache und effiziente Systemlösung.
    • Gewährleistet stets aktuelle Technologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie